FRT1000ED シームレスラインランプ DNライティング 27957155

シームレスラインランプ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)1000注文コード27957155品番FRT1000ED
参考基準価格(税別)¥8,990販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

シームレスラインランプ
サイズ6種類
太さ20mm
定格寿命20000時間

長さ(mm)1000質量(kg)0.208品種シームレスラインランプ色温度6700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする