曜日別特売
D-EX165WBH ダウンライト(100V仕様) DNライティング 27957557

ダウンライト(100V仕様)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード27957557品番D-EX165WBH
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

什器用
高演色型
100V仕様
1/2ビーム角35°
ユニバーサルタイプ
100V直結・電源装置不要で簡単施工
ディスプレイに最適
首振り30°

質量(kg)0.16電源内蔵品種ダウンライト(100V仕様)色温度2700埋め込み深さ(mm)50使用場所屋内(什器用)調光方式位相埋込穴(Φmm)75入力電圧AC100V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする