LCM1500 マグネット付露出型ラインコン DNライティング 27958729

マグネット付露出型ラインコン

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)1500注文コード27958729品番LCM1500
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

電源コード付マグネット付ラインコンセント
合計12Aまで給電可能
縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント

長さ(mm)1500質量(kg)0.92定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする