FXA-T28-2268V2L22-WPS 屋外用LEDモジュール DNライティング 27962001

屋外用LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
長さ(mm)2268
2268
74
140
207
273
340
406
473
539
606
672
739
805
872
938
1005
1071
1138
1204
1271
1337
1404
1470
1537
1603
1670
1736
1803
1869
1936
2002
2069
2135
2202
2335
2401
2468
2534
2601
2667
2734
2800
2867
2933
3000
3066
3133
3199
3266
3332
3399
3465
3532
3598
3665
3731
3798
3864
3931
3997
4064
4130
4197
4263
4330
4396
4463
4529
4596
4662
4729
4795
4862
4928
4995
5061
内容量1個注文コード27962001品番FXA-T28-2268V2L22-WPS
参考基準価格(税別)¥78,200販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
66.5mm毎で切断可

長さ(mm)2268電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする