曜日別特売
HO2-LEDW912F-N-S2 屋外用LED照明 DNライティング 27965361

屋外用LED照明

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)912注文コード27965361品番HO2-LEDW912F-N-S2
参考基準価格(税別)¥62,900販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
非調光型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
重耐塩仕様(特注対応可)

長さ(mm)912質量(kg)3.4電源内蔵品種屋外用照明色温度5000使用場所屋外調光方式不可送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする