曜日別特売
3PTJ700 電源コード DNライティング 27968669

電源コード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード27968669品番3PTJ700
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード
什器間で電源を送るときに使用します
温度ヒューズは91℃で電流を遮断します

長さ(mm)700質量(kg)0.184定格AC250V・12A品種3P継源コード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする