- 補助椅子(マット付き) 西村製作所 27972677

※商品画像

補助椅子(マット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード27972677品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

足マットはお子様がくつをはいたままでもイスを汚すのを防ぎます。(面ファスナーで脱着可能)

材質【表】PVCレザー【内】ウレタンブラック寸法(幅W×奥行D)(mm)【マット】365×260寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×400×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サロン用品/家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする