曜日別特売
SYJ712-2GE-01-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28106461

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径Rc1/8注文コード28106461品番SYJ712-2GE-01-F
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc切換方式ノーマルクローズ管接続口径Rc1/8リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mmポート数3使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28106732
2018-02-07
用途: 機械組み立て時

扱いがあるのは嬉しいが、納期が確定ではなく「予定」なのが、困ります。予定納期当日になって、発送が遅れる旨の自動メールが来ることがありますが、予定がたたず困ってしまいます。
製品自体には全く問題なく、リピートで購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする