曜日別特売
SYJ712-6G-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28109347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/8リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm注文コード28109347品番SYJ712-6G-01
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC12使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする