SYJ7523-VMNS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28213272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/8リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線なし注文コード28213272品番SYJ7523-VMNS-01
参考基準価格(税別)¥16,390販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)DC6ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線なし切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする