曜日別特売
SY123-5LOZ-M3 5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ SMC 28243397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24ねじの種類M注文コード28243397品番SY123-5LOZ-M3
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
定格電圧(V)DC24切換方式ノーマルオープン(N.O.)リード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなしポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする