用途大型綱構造物
鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など
各種プラント設備
電力設備、化学プラントなど
色J09-80D(淡彩色)種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551主成分変性エポキシ樹脂主な用途鋼膜厚(μm)スプレー:100、はけ・ローラー:50密度1.4g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:400g/m2、はけ・ローラー:150g/m2使用環境条件温度:5~30℃、湿度:85%以下危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)エアレス:0~15、はけ:0~15色(マンセル値)10R8/2特性防食性、付着性、耐水グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:6(3)時間、10~20℃:4(2)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:3(2)日、10℃:2(1)日、20℃:1(1)日、30℃:1日、(ハンドリング可能)5℃:3(1)日、10℃:2(1)日、20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:30(30)時間、10℃:30(20)時間、20℃:20(14)時間、30℃:14時間危険物の性状非水溶性