用途各種建築鉄骨
ビル、倉庫、工場建屋など
土木・港湾設備
クレーン・アンローダーなど
プラント設備
タンク外面・配管・架台・鋼製煙突など
色ライトグレー種別鉄構造物重防食用下塗塗料規格JIS K 5551 C種主成分変形エポキシ樹脂主な用途鉄膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:420g/m2、はけ:190g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L希釈率(%)エアレス:5~20、はけ:5~20、ローラー:5~10特性プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5℃:1日、10℃:16時間、20℃:12時間、30℃:10時間、(完全硬化)5℃:10日、10~20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性