めっきコート下塗

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4kg)
シルバー
内容量1セット(4kg)注文コード28292216品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐水性・耐溶剤性・耐薬品性に優れている。
密着性・防錆性に優れている。
NTT認定資材である。

用途亜鉛めっき鉄塔用下塗シルバー主な用途亜鉛めっき構造物主成分厚膜形変性エポキシ樹脂アルミニウム塗料膜厚(μm)スプレー:100、はけ:60密度塗料(23℃):1.21g/mL(ブラウン)、溶剤(23℃):0.86g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:390g/m2、はけ:190g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4kg希釈率(%)0~5特性密着性、防錆、耐溶剤、耐薬品、耐水乾燥時間(指触)5℃:4時間、10℃:3時間、20℃:2時間、30℃:2時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日適合上塗りめっきコート上塗
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする