用途亜鉛めっき鉄塔用下塗色ブラウン主な用途亜鉛めっき構造物主成分厚膜形変性エポキシ樹脂アルミニウム塗料膜厚(μm)スプレー:100、はけ:60密度塗料(23℃):1.21g/mL(ブラウン)、溶剤(23℃):0.86g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:390g/m2、はけ:190g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4kg希釈率(%)0~5特性密着性、防錆、耐溶剤、耐薬品、耐水乾燥時間(指触)5℃:4時間、10℃:3時間、20℃:2時間、30℃:2時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日適合上塗りめっきコート上塗