商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径Φ6ワンタッチ管継手ブラケットサイドブラケット付き注文コード28297035品番SY3120-5LZ-C6-F2
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥8,468販売価格(税別)
この商品は管接続口径・ブラケット・種別など45種類から選べます他の種類を見る ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7