ポートソレノイドバルブ SYシリーズ

ポートソレノイドバルブ SYシリーズ - SMCポートソレノイドバルブ SYシリーズ - SMCポートソレノイドバルブ SYシリーズ - SMCポートソレノイドバルブ SYシリーズ - SMCポートソレノイドバルブ SYシリーズ - SMCポートソレノイドバルブ SYシリーズ - SMCポートソレノイドバルブ SYシリーズ - SMC

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)切替方式2位置シングル定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28296947SY3120-5LZ-C4Φ4ワンタッチ管継手ノンロックプッシュ式
7,650
7,198
7,918(税込)
当日出荷
28296956SY3120-5LZ-C4-F1Φ4ワンタッチ管継手ノンロックプッシュ式
7,920
7,798
8,578(税込)
当日出荷
28296965SY3120-5LZ-C4-F1-QΦ4ワンタッチ管継手ノンロックプッシュ式
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28296974SY3120-5LZ-C4-F2Φ4ワンタッチ管継手ノンロックプッシュ式
7,920
7,198
7,918(税込)
当日出荷
28296983SY3120-5LZ-C4-F2-QΦ4ワンタッチ管継手ノンロックプッシュ式
8,250
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28296992SY3120-5LZ-C4-QΦ4ワンタッチ管継手ノンロックプッシュ式
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
28297001SY3120-5LZ-C6Φ6ワンタッチ管継手ノンロックプッシュ式
7,650
7,198
7,918(税込)
当日出荷
28297017SY3120-5LZ-C6-F1Φ6ワンタッチ管継手ノンロックプッシュ式
7,920
7,698
8,468(税込)
当日出荷
28297026SY3120-5LZ-C6-F1-QΦ6ワンタッチ管継手ノンロックプッシュ式
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28297035SY3120-5LZ-C6-F2Φ6ワンタッチ管継手ノンロックプッシュ式
7,920
7,698
8,468(税込)
当日出荷
28297044SY3120-5LZ-C6-F2-QΦ6ワンタッチ管継手ノンロックプッシュ式
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28297053SY3120-5LZ-C6-QΦ6ワンタッチ管継手ノンロックプッシュ式
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
28297062SY3120-5LZ-M5M5×0.8ノンロックプッシュ式
6,930
6,598
7,258(税込)
当日出荷
28297071SY3120-5LZ-M5-F1M5×0.8ノンロックプッシュ式
7,210
6,998
7,698(税込)
当日出荷
28297087SY3120-5LZ-M5-F2M5×0.8ノンロックプッシュ式
7,210
6,998
7,698(税込)
当日出荷
28297096SY3120-5LZ-M5-F2-QM5×0.8ノンロックプッシュ式
7,540
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
28297105SY3120-5LZ-M5-QM5×0.8ノンロックプッシュ式
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
28297114SY3120-5LZ-N3Φ5/32"ワンタッチ継手ノンロックプッシュ式
7,650
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
28297123SY3120-5LZ-N3-F1Φ5/32"ワンタッチ継手ノンロックプッシュ式
7,920
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
28297132SY3120-5LZD-C4Φ4ワンタッチ管継手プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,650
7,298
8,028(税込)
当日出荷
28297141SY3120-5LZD-C4-F1Φ4ワンタッチ管継手プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28297157SY3120-5LZD-C4-F2Φ4ワンタッチ管継手プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28297166SY3120-5LZD-C4-QΦ4ワンタッチ管継手プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
28297175SY3120-5LZD-C6Φ6ワンタッチ管継手プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,650
7,298
8,028(税込)
当日出荷
28297184SY3120-5LZD-C6-F1Φ6ワンタッチ管継手プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28297193SY3120-5LZD-C6-F2Φ6ワンタッチ管継手プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28297202SY3120-5LZD-C6-QΦ6ワンタッチ管継手プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
28297211SY3120-5LZD-M5M5×0.8プッシュターンロック式ドライバ操作形
6,930
6,598
7,258(税込)
当日出荷
28297227SY3120-5LZD-M5-F1M5×0.8プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,210
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
28297236SY3120-5LZD-M5-F2M5×0.8プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,210
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
28297245SY3120-5LZD-M5-QM5×0.8プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
28297254SY3120-5LZE-C4Φ4ワンタッチ管継手プッシュターンロック式手操作形
7,760
7,598
8,358(税込)
当日出荷
28297263SY3120-5LZE-C4-F1Φ4ワンタッチ管継手プッシュターンロック式手操作形
8,030
7,798
8,578(税込)
当日出荷
28297272SY3120-5LZE-C4-F1-QΦ4ワンタッチ管継手プッシュターンロック式手操作形
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28297281SY3120-5LZE-C4-F2Φ4ワンタッチ管継手プッシュターンロック式手操作形
8,030
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
28297297SY3120-5LZE-C4-F2-QΦ4ワンタッチ管継手プッシュターンロック式手操作形
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28297306SY3120-5LZE-C4-QΦ4ワンタッチ管継手プッシュターンロック式手操作形
8,090
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28297315SY3120-5LZE-C6Φ6ワンタッチ管継手プッシュターンロック式手操作形
7,760
7,598
8,358(税込)
当日出荷
28297324SY3120-5LZE-C6-F1Φ6ワンタッチ管継手プッシュターンロック式手操作形
8,030
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
28297333SY3120-5LZE-C6-F2Φ6ワンタッチ管継手プッシュターンロック式手操作形
8,030
7,798
8,578(税込)
当日出荷
28297342SY3120-5LZE-C6-F2-QΦ6ワンタッチ管継手プッシュターンロック式手操作形
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28297351SY3120-5LZE-C6-QΦ6ワンタッチ管継手プッシュターンロック式手操作形
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28297367SY3120-5LZE-M5M5×0.8プッシュターンロック式手操作形
7,040
6,698
7,368(税込)
当日出荷
28297376SY3120-5LZE-M5-F1M5×0.8プッシュターンロック式手操作形
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
28297385SY3120-5LZE-M5-F2M5×0.8プッシュターンロック式手操作形
7,320
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする