曜日別特売
SY3120-5LZ-C6-F2-Q ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC 28297044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポートソレノイドバルブ SYシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ6ワンタッチ管継手ブラケットサイドブラケット付き種別CE対応品注文コード28297044品番SY3120-5LZ-C6-F2-Q
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

管接続口径Φ6ワンタッチ管継手手動操作方式ノンロックプッシュ式種別CE対応品リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)切替方式2位置シングル定格電圧(V)DC24ねじの種類Rcブラケットサイドブラケット付き使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}0.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする