グリーンクロス
クレーン標識 300角
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
東
東
西
南
北
東西南北
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28357386
品番
300角 東
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
方位を掲示する表示板です。
用途
クレーン標識
文字内容
東
材質
PP板
厚さ(mm)
1
質量(g)
70
縦(mm)
300
横(mm)
300
アズワン品番
64-6574-16
メーカー商品コード
6300000506
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
商品説明動画
クレーン標識 通常&天井取付
参考になった