東西南北 クレーン標識 300角 グリーンクロス 28357456

クレーン標識 300角

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
文字内容東西南北
内容量1枚注文コード28357456品番東西南北
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

方位を掲示する表示板です。

用途
クレーン標識
文字内容東西南北材質PP板厚さ(mm)1質量(g)70縦(mm)300横(mm)300アズワン品番64-6574-20メーカー商品コード6300000510
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品説明動画

クレーン標識 通常&天井取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

建設関係標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする