曜日別特売
SY323-5LOZ-C4 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC 28378542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

(4件のレビュー)
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ポート数3定格電圧(V)DC24注文コード28378542品番SY323-5LOZ-C4
参考基準価格(税別)¥6,990販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4ワンタッチ管継手リード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし切換方式ノーマルオープン(N.O.)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28383993
2020-10-22
用途: 機械の修理

急に電磁弁が動作しなくなりラインストップし、早急な復旧が必要で型番から探し、発注し、翌日手元に届き、即取り付けし、復旧させました。
こんなに早く発注から手元に届くのには驚きです。
商品は問題無く動作しており元通りです。感謝感謝です。

対象商品 : 28362984
2018-11-20
用途: 設備への取り付け
押谷産業株式会社

これで何個目かの購入になります。動作も問題なく色々便利です。

対象商品 : 28362932
2017-11-09
用途: 自動車部品の組立装置
MKM自動車・二輪車・自転車関連業

本体の固定に難がある。通し穴であればボルト&ナットで締付固定できるが、ネジ加工なので治具ベースへの固定のブラケットが必要となる。
また、ブラケットを作成するにも本体に突起があり、ブラケットの大きさに規制が発生する。

対象商品 : 28375173
2014-03-13
用途: エアシリンダの制御

作業マニュアルなどが揃っていて、初めてでも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする