SY3240-5DS 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC 28382471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個管接続口径サブプレートなしリード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタ付き)ねじの種類Rc注文コード28382471品番SY3240-5DS
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応。
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタ付き)管接続口径サブプレートなし定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)手動操作方式ノンロックプッシュ式切替方式2位置ダブルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする