曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 - SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 - SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 - SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 - SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 - SMC

流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応。
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

定格電圧(V)DC24使用流体空気切替方式2位置ダブルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7内容量1個
全121種類を絞り込む
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
121種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28382453SY3240-5DDIN形ターミナル(コネクタ付き)サブプレートなしRc-ノンロックプッシュ式
9,960
8,898
9,788(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382462SY3240-5D-01DIN形ターミナル(コネクタ付き)1/8サブプレート付Rcなしノンロックプッシュ式
11,390
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28382471SY3240-5DSDIN形ターミナル(コネクタ付き)サブプレートなしRcサージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
10,290
9,398
10,338(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382487SY3240-5DZDIN形ターミナル(コネクタ付き)サブプレートなしRcランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
11,720
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
28382496SY3240-5DZ-01DIN形ターミナル(コネクタ付き)1/8サブプレート付Rcランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
28382505SY3240-5DZDDIN形ターミナル(コネクタ付き)サブプレートなしRcランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,720
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382514SY3240-5DZEDIN形ターミナル(コネクタ付き)サブプレートなしRcランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式手操作形
11,940
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382523SY3240-5DZE-01DIN形ターミナル(コネクタ付き)1/8サブプレート付Rcランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式手操作形
13,370
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
28382532SY3240-5Gグロメット(リード線長さ300mm)サブプレートなしRcなしノンロックプッシュ式
8,970
8,898
9,788(税込)
当日出荷
28382541SY3240-5G-Qグロメット(リード線長さ300mm)サブプレートなしRc-ノンロックプッシュ式
9,300
8,898
9,788(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382557SY3240-5G-01グロメット(リード線長さ300mm)1/8サブプレート付Rcなしノンロックプッシュ式
10,400
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382566SY3240-5G-01-Qグロメット(リード線長さ300mm)1/8サブプレート付Rc-ノンロックプッシュ式
10,730
9,698
10,668(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382575SY3240-5GDグロメット(リード線長さ300mm)サブプレートなしRc-プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,970
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382584SY3240-5GD-01グロメット(リード線長さ300mm)1/8サブプレート付Rc-プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,400
9,498
10,448(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382593SY3240-5GEグロメット(リード線長さ300mm)サブプレートなしRc-プッシュターンロック式手操作形
9,190
8,298
9,128(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382602SY3240-5GE-01グロメット(リード線長さ300mm)1/8サブプレート付Rc-プッシュターンロック式手操作形
10,620
9,598
10,558(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382611SY3240-5GRグロメット(リード線長さ300mm)サブプレートなしRcサージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
9,520
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382627SY3240-5GR-01グロメット(リード線長さ300mm)1/8サブプレート付Rcサージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
10,950
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382636SY3240-5GREグロメット(リード線長さ300mm)サブプレートなしRcサージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式手操作形
9,740
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382645SY3240-5GSグロメット(リード線長さ300mm)サブプレートなしRcサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
9,190
8,298
9,128(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382654SY3240-5GS-01グロメット(リード線長さ300mm)1/8サブプレート付Rcサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
28382663SY3240-5GS-01-Qグロメット(リード線長さ300mm)1/8サブプレート付Rcサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
10,950
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382672SY3240-5GSDグロメット(リード線長さ300mm)サブプレートなしRcサージ電圧保護回路付プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,190
8,298
9,128(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382681SY3240-5GSD-01グロメット(リード線長さ300mm)1/8サブプレート付Rcサージ電圧保護回路付プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,620
9,598
10,558(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382697SY3240-5GSEグロメット(リード線長さ300mm)サブプレートなしRcサージ電圧保護回路付プッシュターンロック式手操作形
9,410
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382706SY3240-5GSE-01グロメット(リード線長さ300mm)1/8サブプレート付Rcサージ電圧保護回路付プッシュターンロック式手操作形
10,840
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382715SY3240-5GUグロメット(リード線長さ300mm)サブプレートなしRcランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
9,630
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382724SY3240-5GU-01グロメット(リード線長さ300mm)1/8サブプレート付Rcランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
11,060
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28382733SY3240-5GUDグロメット(リード線長さ300mm)サブプレートなしRcランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,630
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382742SY3240-5GUEグロメット(リード線長さ300mm)サブプレートなしRcランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式手操作形
9,850
8,898
9,788(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382751SY3240-5GUE-Qグロメット(リード線長さ300mm)サブプレートなしRcランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式手操作形
10,180
9,198
10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382767SY3240-5GUE-01グロメット(リード線長さ300mm)1/8サブプレート付Rcランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式手操作形
11,280
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382776SY3240-5GZグロメット(リード線長さ300mm)サブプレートなしRcランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
9,300
8,798
9,678(税込)
当日出荷
28382785SY3240-5GZ-Qグロメット(リード線長さ300mm)サブプレートなしRcランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
9,630
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382794SY3240-5GZ-01グロメット(リード線長さ300mm)1/8サブプレート付Rcランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
10,730
9,998
10,998(税込)
当日出荷
28382803SY3240-5GZ-01-Qグロメット(リード線長さ300mm)1/8サブプレート付Rcランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,060
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382812SY3240-5GZ-01Fグロメット(リード線長さ300mm)1/8サブプレート付Gランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
10,730
9,698
10,668(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382821SY3240-5GZDグロメット(リード線長さ300mm)サブプレートなしRcランプ・サージ電圧保護回路付プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,300
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382837SY3240-5GZD-Qグロメット(リード線長さ300mm)サブプレートなしRcランプ・サージ電圧保護回路付プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,630
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382846SY3240-5GZD-01グロメット(リード線長さ300mm)1/8サブプレート付Rcランプ・サージ電圧保護回路付プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,730
9,698
10,668(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382855SY3240-5GZEグロメット(リード線長さ300mm)サブプレートなしRcランプ・サージ電圧保護回路付プッシュターンロック式手操作形
9,520
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
28382864SY3240-5GZE-01グロメット(リード線長さ300mm)1/8サブプレート付Rcランプ・サージ電圧保護回路付プッシュターンロック式手操作形
10,950
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382873SY3240-5Hグロメット(リード線長さ600mm)サブプレートなしRc-ノンロックプッシュ式
9,520
9,298
10,228(税込)
当日出荷
28382882SY3240-5H-Qグロメット(リード線長さ600mm)サブプレートなしRc-ノンロックプッシュ式
9,850
9,498
10,448(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382891SY3240-5H-01グロメット(リード線長さ600mm)1/8サブプレート付Rcなしノンロックプッシュ式
10,950
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382907SY3240-5H-01-Qグロメット(リード線長さ600mm)1/8サブプレート付Rc-ノンロックプッシュ式
11,280
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382916SY3240-5HDグロメット(リード線長さ600mm)サブプレートなしRc-プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,520
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382925SY3240-5HD-01グロメット(リード線長さ600mm)1/8サブプレート付Rc-プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,950
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382934SY3240-5HEグロメット(リード線長さ600mm)サブプレートなしRc-プッシュターンロック式手操作形
9,740
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
28382943SY3240-5HE-01グロメット(リード線長さ600mm)1/8サブプレート付Rc-プッシュターンロック式手操作形
11,170
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする