SY3420-RMOU-C6 5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC 28450877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ6ワンタッチ管継手注文コード28450877品番SY3420-RMOU-C6
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC3ねじの種類Rc管接続口径Φ6ワンタッチ管継手切替方式3位置エキゾーストセンタリード線取出方法M形プラグコネクタ(コネクタなし)ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}0.64(ノーマル位置の場合0.42)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする