用途集合住宅、工場、倉庫、店舗、戸建住宅等の防食性を求められる鉄部、金属屋根、トタン屋根色ライトグレー規格JIS K 5551 C種 1号・2号主成分2液弱溶剤形変性エポキシ樹脂プライマー主な用途鉄、トタン、屋根塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.15kg/m2危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L希釈率(%)5~10特性プライマー、防食性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りシントーハヤブサシリコン、シントーハヤブサウレタン等