曜日別特売
WSRT2-10 溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム 28504326

 

WSRT2-10 溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム 28504326
WSRT2-10 溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム 28504326
WSRT2-10 溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム 28504326

溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス チューブ・フック付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(m)10
チェーン長(m)10
使用荷重(kg)30
フックリングキャッチ×2個
リングキャッチ×2個
リングキャッチ×1個/スナップフックB型×1個
スナップフックB型×2個
内容量1本注文コード28504326品番WSRT2-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

用途
転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304長さ(m)10使用荷重(kg)30フックリングキャッチ×2個チェーン線径(Φmm)2材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)チェーン長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
注意
※フックはリングキャッチとスナップフックB型の2種類から組み合わせ可能です。
※フック本体の使用荷重を表記しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする