曜日別特売
WSA5-1 溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム 28505114

 

WSA5-1 溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム 28505114
WSA5-1 溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム 28505114
WSA5-1 溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム 28505114

溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(m)1
使用荷重(kg)70
フックAKフック×2個
内容量1本注文コード28505114品番WSA5-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304長さ(m)1使用荷重(kg)70フックAKフック×2個材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304
注意
※フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
※フック本体の使用荷重を表記しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする