WPP1000 3方チャック コスメック 28505550

3方チャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
シリンダ内径(Φmm)100
内容量1個注文コード28505550品番WPP1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。

用途
丸モノワーク搬送、ロボットハンドに
シリンダ内径(Φmm)100質量(kg)2.35使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア全ストローク(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応把持力クローズ側:2304(0.5MPa供給時)、オープン側:2383(0.5MPa供給時)最大使用サイクル(cycle/min)40位置決め精度(mm)±0.03シリンダ容積(cm3)クローズ側:122.9 、オープン側:128.0
関連資料:(22.58MB)
注意
※ストローク誤差 オープン状態:-0.5~+1mm、クローズ状態:-1~+0.5mm
※許容レバー長さおよび偏心量、安全率についてはカタログをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする