曜日別特売
WPB0200-S ダストカバー付小型平行ハンド|シリコンゴム コスメック 28505954

ダストカバー付小型平行ハンド|シリコンゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
シリンダ内径(Φmm)20
内容量1個注文コード28505954品番WPB0200-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。

用途ワーク搬送、ロボットハンドにシリンダ内径(Φmm)20質量(kg)0.28使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア全ストローク(mm)12把持力クローズ側:118(0.5MPa供給時)、オープン側:137(0.5MPa供給時)材質(ダストカバー)シリコンゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01シリンダ容積(cm3)クローズ側:1.8 、オープン側:2.1
関連資料:(22.58MB)
注意
※防水性能はありません。
※ストローク誤差 オープン状態:-0.5~+1mm、クローズ状態:-1~+0.5mm
※許容レバー長さおよび偏心量、許容荷重と許容モーメント、安全率についてはカタログをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする