曜日別特売
WPS0200-C ハイパワー平行ハンド コスメック 28506015

ハイパワー平行ハンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
シリンダ内径(Φmm)20
内容量1個注文コード28506015品番WPS0200-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

はさむ方向の把持に特化したクローズ側把持専用のハイパワーロボットハンド 倍力機構内蔵で強力な把持力と軽量・コンパクトを両立 。リニアガイド構造で高剛性・高精度。

用途ワーク搬送、ロボットハンドにシリンダ内径(Φmm)20質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5使用流体ドライエア全ストローク(mm)8把持力クローズ側:132.7(0.5MPa供給時)、オープン側:参考値(17.9)(0.5MPa供給時)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01シリンダ容積(cm3)クローズ側:1.9 、オープン側:2.0
関連資料:(22.58MB)
注意
※クローズ側把持専用タイプです。
※ストローク誤差 オープン状態:-0.5~+1mm、クローズ状態:-1~+0.5mm
※許容レバー長さおよび偏心量、許容荷重と許容モーメント、安全率についてはカタログをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする