コスメック
薄型平行ハンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
シリンダ内径(Φmm)
10
10
16
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28506785
品番
WPH0100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
コンパクトで高い把持力の薄型平行ハンドです。クロスローラーガイド構造で高剛性・高精度。
用途
ワーク搬送、ロボットハンドに
シリンダ内径(Φmm)
10
質量(kg)
0.14
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
ドライエア
全ストローク(mm)
15
把持力
クローズ側:33(0.5MPa供給時)
最大使用サイクル(cycle/min)
80
位置決め精度(mm)
±0.01
シリンダ容積(cm
3
)
空動作時:1.2
関連資料:
(22.58MB)
注意
※ストローク誤差 オープン状態:-0.5~+1mm、クローズ状態:-1~+0.5mm
※許容レバー長さおよび偏心量、許容荷重と許容モーメント、安全率についてはカタログをご覧ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません