曜日別特売
SK-05 増設ソケット 2USB+ソケット CAPStyle 28509217

増設ソケット 2USB+ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個出力ソケット:DC12V 7A(2口合計)、USB:3A(2ポート合計)注文コード28509217品番SK-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。
アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。
合計3AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を2台同時に充電できます。
接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。
最大90度の首振りが可能。

寸法(mm)120×38×180タイプセパレート出力ソケット:DC12V 7A(2口合計)、USB:3A(2ポート合計)定格入力電圧(V)DC12コード長さ(cm)85ヒューズ10A(ガラス管ヒューズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする