TGN-RTKP22 タジマGNSS用RTKポール2.2m タジマツール(TJMデザイン) 28510739

※代表画像です

TGN-RTKP22 タジマGNSS用RTKポール2.2m タジマツール(TJMデザイン) 28510739
TGN-RTKP22 タジマGNSS用RTKポール2.2m タジマツール(TJMデザイン) 28510739

タジマGNSS用RTKポール2.2m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード28510739品番TGN-RTKP22
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

タジマGNSSに取り付けて使用
1段目:カーボン+2段目:アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽
専用ケース付

用途タジマGNSS(TGN-V20T)に取り付けて使用全長(mm)2220直径(Φmm)1段目:32.5、 2段目:25質量(g)1050ねじ径(inch)5/8全縮(mm)1330円形気泡管20'/0.66mm位置決めピン:1.8m/2m/2.2m目盛間隔(mm)10
注意
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】タジマ GNSS V20T
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする