ECL-HIL400N-HK110-L3A 高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 エコリカ 28512428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECL-HIL400N-HK110-L3A 高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 エコリカ 28512428
ECL-HIL400N-HK110-L3A 高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 エコリカ 28512428
ECL-HIL400N-HK110-L3A 高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 エコリカ 28512428
ECL-HIL400N-HK110-L3A 高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 エコリカ 28512428
ECL-HIL400N-HK110-L3A 高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 エコリカ 28512428
ECL-HIL400N-HK110-L3A 高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 エコリカ 28512428
ECL-HIL400N-HK110-L3A 高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 エコリカ 28512428
ECL-HIL400N-HK110-L3A 高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 エコリカ 28512428

高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)130配光角度(°)110注文コード28512428品番ECL-HIL400N-HK110-L3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

水銀灯200~300W形相当 高天井用 LED照明 高演色タイプです。
平均演色評価数 Ra97、R9-R15まで全ての演色評価数で高い数値を実現。
自然光に限りなく近い、忠実な色味の再現性を実現します。
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの検品倉庫に最適な照明です。
明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます。
安心・安全にご使用いただくため、保証期間を3年設けております。

用途
色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に
付属品直付器具、チェーン種別LED投光器寸法(mm)Φ314×175.5質量(kg)4.1タイプ水銀灯300W相当消費電力(W)130使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)11300入力電圧(V)AC200専用(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97保護等級IP65色温度(K)5000使用環境屋内使用専用保証期間3年光源色昼白色相当設置方式直付け、チェーン配光角度(°)110RoHS指令(10物質対応)対応発光効率(Lm/W)86.9
関連資料:仕様書(0.75MB)
注意
※上記の特性値は標準値です。
※「定格寿命」とは、光源の初期の光束が70%まで減衰するまでの時間とします。また、定格寿命は平均値であり保証値ではございません。
※周囲温度が高くなる場所では寿命が短くなる場合がございます。
※照度低下の原因となりますので、腐食ガス発生の可能性がある環境では使用しないでください。
※製品の外観、仕様は改良のため、予告なく変更することがございます。
※全ての器具に対応するものではございません。
※取付に電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする