PO200W ワンタッチキャップボトル 撥水道場 28512954

PO200W ワンタッチキャップボトル 撥水道場 28512954
PO200W ワンタッチキャップボトル 撥水道場 28512954
PO200W ワンタッチキャップボトル 撥水道場 28512954

ワンタッチキャップボトル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)200色(ボルト)注文コード28512954品番PO200W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル

用途液体の保存・保管に仕様ヒンジキャップ(中栓付)材質ポリエチレン(PE)容量(mL)200穴径(Φmm)キャップ:4満水容量(mL)225色(ボルト)
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする