GE-710-05-XL ボーダーレスデッキパンツ サマー GRACE ENGINEER’S 28520365

GE-710-05-XL ボーダーレスデッキパンツ サマー GRACE ENGINEER’S 28520365
GE-710-05-XL ボーダーレスデッキパンツ サマー GRACE ENGINEER’S 28520365
GE-710-05-XL ボーダーレスデッキパンツ サマー GRACE ENGINEER’S 28520365
GE-710-05-XL ボーダーレスデッキパンツ サマー GRACE ENGINEER’S 28520365
GE-710-05-XL ボーダーレスデッキパンツ サマー GRACE ENGINEER’S 28520365

ボーダーレスデッキパンツ サマー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード28520365品番GE-710-05-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥11,800

ボーダーレスデッキパンツにサマーバージョンが登場しました。
素材には4WAYストレッチの軽量生地を採用し、ムレが気になる膝裏にはメッシュを使用するなど暑い夏を快適に過ごせる機能が追加されました。
バックルやボタンはプラスチック製となり、ボタンも表面にでない仕様にしたことでプロユースにも対応しています。
ヒップオープン機能も健在です。

種別オーバーオールブラックサイズXL混率(%)ポリエステル100股下(cm)74ウエスト(cm)116機能ストレッチ、軽量、通気性、ヒップオープン適応身長(cm)170-185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28520338
2024-09-05
用途: 農作業
園北ファームサービス業

冬物も来ていましたが、とてもきやすく夏物も購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする