曜日別特売
LT09-S1-215-H【ワケあり】 ミニチュアリニアガイド LTシリーズ T&T 28524660

 

LT09-S1-215-H【ワケあり】 ミニチュアリニアガイド LTシリーズ T&T 28524660
LT09-S1-215-H【ワケあり】 ミニチュアリニアガイド LTシリーズ T&T 28524660
LT09-S1-215-H【ワケあり】 ミニチュアリニアガイド LTシリーズ T&T 28524660

ミニチュアリニアガイド LTシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
レール長さ(mm)215
レール幅W4(mm)9
ブロック幅W(mm)20
内容量1本注文コード28524660品番LT09-S1-215-H【ワケあり】
在庫数量:残り19点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)アウトレット
¥4,8901,798
商品状態※理由あり(未使用・未開封)寸法E(mm)7.5寸法H(mm)10寸法H1(mm)2.2寸法H4(mm)3.3寸法L2(mm)20寸法L3(mm)10寸法P(mm)20ブロック幅W(mm)20寸法W1(mm)5.5寸法W2(mm)2.5寸法W3(mm)15寸法d1(mm)3.5寸法d2(mm)6レール幅W4(mm)9レール高さH3(mm)5.5ブロック取付穴寸法M×D(mm)M3×3ブロック長さL1(mm)31ブロック高さH2(mm)7.8種類セット品レール長さ(mm)215ブロック取付穴種類タップ穴特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)(スライダ)19、(レール)34/100m呼びLT09スライド数(枚)1精度等級上級基本静定格荷重Co(N)2810基本動定格荷重C(N)1940静モーメントMR(N・m)13.07静モーメントMY(N・m)9.27静モーメントMP(N・m)9.27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48672478
2020-01-17
用途: オドメーターの製作
教育・研究機関

寸法はWEBにありますが、CADデータの提供もあるとありがたいです。商品はガタが無く、満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 48672478
2017-05-08
用途: プローブ接触用
有限会社丸高技研

客先より、「とにかくコストを抑えて欲しい」と要望を受け、製作した装置に採用しましたが、ストロークも短く、単列での使用でしたのでまるで問題なく用途を満たせました。スライド時のゴロゴロ感もほとんどありません。

対象商品 : 48672566
2022-02-21
用途: 治具のガイド

同シリーズのガイドにLMブロックを増設したく購入しましたが個体差が大きいみたいでうまくいきませんでした。急がば回れでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 48672478
2020-05-27
用途: ロックピンのスライド
有限会社オズマ電子制御

キャリッジ上のタップが小さすぎる。せめてM3は欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする