曜日別特売
WS33静電靴消防 安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防 シモン 28528160

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS33静電靴消防 安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防 シモン 28528160
WS33静電靴消防 安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防 シモン 28528160
WS33静電靴消防 安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防 シモン 28528160
WS33静電靴消防 安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防 シモン 28528160

安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード28528160品番WS33静電靴消防
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

靴底から静電気を逃がす静電安全靴。踏抜き防止板内蔵靴の後部に反射材付き。耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計

形状ハイカット質量(g)1260(両足)サイズ(cm)27材質(ソール)SX3層底Fソール(高機能樹脂+合成ゴム2層)材質(甲被)牛革(型押しソフト)機能静電気防止・踏抜き防止・屈曲性・耐滑性・クッション性・軽量・耐油性・耐薬品性・耐熱JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2)CⅠ/S/P3/F2/HI1足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプひもタイプ靴タイプ長編上靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする