ベッセル
ベッセルの 静電気対策用品
ベッセルの 静電気対策マット・シート類
ベッセルの 静電マット
導電性ゴムマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28528589
品番
GR-100
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
環境湿度の変化に強い、安定した導電性能。
低反射でちらつきが少なく目にやさしいつや消し仕上げ。
温度変化に対応できる安定した導電性能。
ハンダの落滴で溶けないNBRゴム製。
用途
ESD対策の必要な作業テーブルや台車、ストッカー棚に
付属品
導電性マット用ステッカー(5枚)
厚さ(mm)
2
質量(kg)
29
色
グレー
長さ(m)
10
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
1000×10000×2
抵抗値
10^6≦R≦10^7Ω
幅(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※人体保護の為、必ず1MΩの電流制限抵抗入りのアース線をご使用してください。
※アース線を確実にグラウンド設備に接地接続させてください。
※人体保護の為、アース線の接地は設備用アースとは別系統で確保してください。
※感電防止の為、EPAワーキングマットに動力線が触れないよう注意してください。