曜日別特売
S188334 タイヨーマークポリシート(厚み20ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) 28528667

タイヨーマークポリシート(厚み20ミクロン)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10000枚)寸法(幅W×長さL)(mm)150×150注文コード28528667品番S188334
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。和菓子の個包装用。シールなしで食品を包装することができます(包むだけで包装できます)。

用途食品包装・食品加工厚さ(mm)0.02サイズ150角入数(枚)10000寸法(幅W×長さL)(mm)150×150入数10000枚(1000枚外袋入り、10冊)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46209557
2025-05-18
用途: 和菓子製造
製造業

大きさ、厚さ、価格どれも丁度良い。また購入したい。

対象商品 : 28528694
2021-11-09
用途: 丼の弁当を作るときに、ご飯とおかずの境目にする
有限会社うくじま飲食業

熱にも強いし、サイズも丼のサイズにちょうどあっていて使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする