タイヨーマーク(中川製袋化工)
レジ袋 タイヨーマークNNエコパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
色
乳白
サイズ
L
注文コード
28529324
品番
S114142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプ薄口のレジ袋です。
用途
買い物用レジ袋
種類
レジ袋
サイズ
L
色
乳白
幅(mm)
400
厚さ(mm)
0.015
高さ(mm)
480
仕上幅(mm)
260
入数
1000枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応