曜日別特売

弁当用レジ袋 タイヨーマークランチバック(厚み15ミクロン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2000枚)
幅(mm)220
高さ(mm)350
サイズ
内容量1箱(2000枚)注文コード28529473品番S126751
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの一般的な弁当袋ですが、裏面に弁当が傾きにくい逆ハの字シール加工がされています。

用途
弁当用
種類レジ袋サイズベージュ半透明幅(mm)220高さ(mm)350マチ(mm)130入数2000枚(100枚外袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする