タイヨーマーク(中川製袋化工)
ポリシート(極薄タイプ) タイヨーマークHD規格シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
寸法(mm)
800×800
注文コード
28530119
品番
S164633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの極薄フィルムで食品加工時にシートとしてお使いいただけます。
用途
食品用、シート
厚さ(mm)
0.01
サイズ
800角
色
レッド
寸法(mm)
800×800
入数(枚)
1000枚
入数
1000枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応