51167 冷感タオル アーテック[学校教材・教育玩具] 28530558

51167 冷感タオル アーテック[学校教材・教育玩具] 28530558
51167 冷感タオル アーテック[学校教材・教育玩具] 28530558
51167 冷感タオル アーテック[学校教材・教育玩具] 28530558
51167 冷感タオル アーテック[学校教材・教育玩具] 28530558
51167 冷感タオル アーテック[学校教材・教育玩具] 28530558

冷感タオル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ブルー
内容量1枚注文コード28530558品番51167
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥361
販売価格(税別)
¥328

瞬時に超冷感ひんやりタオル
水で濡らして、絞って、振るだけ瞬時にひんやり感が広がる冷感タオルです。熱中症対策としてはもちろん、優れた吸水性で汗もすばやくキャッチ。スポーツや運動会、フェス、レジャーなど暑さが気になるシーンにぴったりです。洗って繰り返し使えるエコなアイテムとしても人気。手軽に持ち運べて、どこでもクールダウンできます
材質:ポリエステル。サイズ:約300×800mm

用途
日常生活や学校・オフィスでの雑貨・小物やワークショップ用として。
色
ブルー
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約300×800
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする