シールドエアージャパン
半折シュリンクフィルム
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1箱(2巻)
1箱(2巻)
1巻
幅(mm)
250
250
275
300
350
400
475
500
450
225
325
375
425
200
厚さ(μm)
18
18
23
29
14
長さ(m)
500
500
640
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(2巻)
注文コード
28530828
品番
CT305 18μ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
幅(mm)
250
長さ(m)
500
厚さ(μm)
18
材質
ポリエチレン
形状
半折
色
透明
比重
0.91~0.94
融点(℃)
100~140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300