曜日別特売
CT307 29μ 半折シュリンクフィルム シールドエアージャパン 28530934

CT307 29μ 半折シュリンクフィルム シールドエアージャパン 28530934
CT307 29μ 半折シュリンクフィルム シールドエアージャパン 28530934

半折シュリンクフィルム

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1巻
幅(mm)300
厚さ(μm)29
長さ(m)640
内容量1巻注文コード28530934品番CT307 29μ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
幅(mm)300長さ(m)640厚さ(μm)29材質ポリエチレン形状半折透明比重0.91~0.94融点(℃)100~140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28531004
2023-01-29
用途: 梱包時
株式会社フェニックス卸売・小売業

静電気によるくっつきが起こりにくいので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする