曜日別特売
800315 JLPC クラフトカラー 和信ペイント 28534706

800315 JLPC クラフトカラー 和信ペイント 28534706
800315 JLPC クラフトカラー 和信ペイント 28534706
800315 JLPC クラフトカラー 和信ペイント 28534706

JLPC クラフトカラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
あか
内容量1個注文コード28534706品番800315
参考基準価格(税別)¥773販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

適度な粘性でステンシルに最適。

用途木、金属、プラスチック、発泡スチロール、紙、紙粘土、テラコッタなどの着色。質量(kg)0.12あか内容量(mL)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×86使用場所屋内アズワン品番64-8288-46危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする