曜日別特売
800001 水性カラーワックス ナチュラル 200g 和信ペイント 28536289

水性カラーワックス ナチュラル 200g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1個注文コード28536289品番800001
参考基準価格(税別)¥2,255販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

乾燥時間ゼロで仕上がる、工作用低臭ワックス。

用途
屋内に飾る木の工作品、木彫りの作品など。
質量(kg)0.24ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×61内容量(g)200主な用途屋内に飾る木の工作品、木彫りの作品など使用場所屋内アズワン品番64-8286-53危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性低臭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする