曜日別特売
800738 Wood Atelier クリアコート 和信ペイント 28536700

800738 Wood Atelier クリアコート 和信ペイント 28536700
800738 Wood Atelier クリアコート 和信ペイント 28536700
800738 Wood Atelier クリアコート 和信ペイント 28536700

Wood Atelier クリアコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個オリーブ緑注文コード28536700品番800738
参考基準価格(税別)¥1,982販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

マット調に仕上がる高性能なトップコート。
低臭で屋内でも使いやすい水性ウレタンニスです。
食品衛生法に適合しています。
木の表面をコーティングして守ります。
しっかり色づき、落ち着いたマット調に仕上がります。
工作品はもちろん、実用家具にもお勧めです。

用途
屋内木部の保護・着色に。
質量(kg)0.24オリーブ緑内容量(mL)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×151主な用途屋内木部使用場所屋内アズワン品番64-8291-59危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶消し
注意
※マットクリアとグロスクリアは白い液体ですが、乾くと透明になります。(乾燥不良を起こすと白さが残る場合がありますので、厚塗りは避けてください)
※同じ製品同士であれば、混ぜて色を作ることができます。
※塗料が塗りにくくてうすめる場合は、水でうすめてください。塗るときの色をうすくしたい場合は、色物とマットクリアを混ぜてください。
※使ったハケは水で洗えます。石けんや中性洗剤を使うと、よりきれいに洗うことができます。
※浴室など、高湿度の環境で使うものには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする