曜日別特売
800766 Wood Atelier エクステリアカラー 和信ペイント 28536815

800766 Wood Atelier エクステリアカラー 和信ペイント 28536815
800766 Wood Atelier エクステリアカラー 和信ペイント 28536815
800766 Wood Atelier エクステリアカラー 和信ペイント 28536815

Wood Atelier エクステリアカラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色EC-06ダスティグリーン
内容量(mL)90
内容量1個注文コード28536815品番800766
参考基準価格(税別)¥1,346販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

色づき画良く、低臭で手軽に使える屋外用着色剤。
防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水の5つの効果で木を守ります。
低臭で手軽に使用できる屋外用着色剤(ステイン)です。
色づきが良く、木目を活かしたエイジング塗装ができます。
えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。
別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりに。

用途
屋外木部の着色と保護。
質量(kg)
0.13
色
EC-06ダスティグリーン
内容量(mL)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×40×118
アズワン品番
64-8291-71
主な用途
屋外木部
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水・低臭
注意
※塗料が染み込めない場所には着色できません。
※使ったハケは水で洗えます。石けんや中性洗剤を使うと、よりきれいに洗うことができます。
※撥水効果が出て上塗りしにくい場合は、サンドペーパーで表面を軽く研磨してください。
※薄めすぎると性能が低下するので、基本的に原液のまま塗装してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする